下駄箱扉ランドセル&リュックハンガー タワー

下駄箱扉ランドセル&リュックハンガー タワー 山崎実業 下駄箱扉ランドセル&リュックハンガー タワー 山崎実業 下駄箱扉ランドセル&リュックハンガー タワー 山崎実業 下駄箱扉ランドセル&リュックハンガー タワー 山崎実業 下駄箱扉ランドセル&リュックハンガー タワー 山崎実業 下駄箱扉ランドセル&リュックハンガー タワー 山崎実業 下駄箱扉ランドセル&リュックハンガー タワー 山崎実業 下駄箱扉ランドセル&リュックハンガー タワー 山崎実業

玄関の下駄箱収納扉に簡単取付け。便利なランドセル&リュックハンガー!
用途に合わせて使い方自在。
下駄箱収納扉に差し込むだけで簡単に取り付けできます。
リュックやランドセルをしっかり掛けられる丈夫なスチール製のハンガー。
ハンガーは雨具や傘などの一時掛けにも便利です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.5×9.5×16 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン 質量(g)約320 耐荷重(kg)約6 内寸(cm)【ハンガーサイズ】直径:約2.5、幅:約26.5 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
5238 75469416
5238 75469416
75469416 5238 ホワイト
オープン
2,200
2,420 (税込)
13日以内出荷
5239 75469425
5239 75469425
75469425 5239 ブラック
オープン
2,200
2,420 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする