曜日別特売

救急箱 タワー

救急箱 タワー - 山崎実業救急箱 タワー - 山崎実業救急箱 タワー - 山崎実業救急箱 タワー - 山崎実業救急箱 タワー - 山崎実業救急箱 タワー - 山崎実業救急箱 タワー - 山崎実業救急箱 タワー - 山崎実業

毎日の暮らしにちょうどいい。モダンでスタイリッシュな大容量の救急箱。
上段のトレーはスライド式。縦・横どちらの向きでも収納できます。持ち運びに便利な取っ手付き。
トレーは取り出すことができるので、卓上で道具類を散らかさずに一時置きできます。
出しておいても生活感のでないデザイン。
高さがあるので消毒液のボトル類も収納できます。
木蓋を裏返せばトレーとしてご使用いただけます。

材質容器:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木(ラッカー塗装)、トレー:ABS樹脂質量(g)約1900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27×14×20(取っ手含む)内寸(cm)【容器】(上段)約W25.5×D12.5×H5.5、(下段)約W25.5×D12.5×H13、【木蓋トレー部】約W24.5×D11.5×H0.8、【トレー】(大)約W12.4×D5.8×H3.5、(中)約W6.2×D6.2×H3.5、(小)約W6×D6.2×H3.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754694345288ホワイト
オープン
6,200
6,820(税込)
当日出荷
754694435289ブラック
オープン
6,200
6,820(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする