曜日別特売

トイレットペーパーホルダー タワー 1ロール用

トイレットペーパーホルダー タワー 1ロール用 - 山崎実業トイレットペーパーホルダー タワー 1ロール用 - 山崎実業トイレットペーパーホルダー タワー 1ロール用 - 山崎実業トイレットペーパーホルダー タワー 1ロール用 - 山崎実業トイレットペーパーホルダー タワー 1ロール用 - 山崎実業トイレットペーパーホルダー タワー 1ロール用 - 山崎実業トイレットペーパーホルダー タワー 1ロール用 - 山崎実業トイレットペーパーホルダー タワー 1ロール用 - 山崎実業

トイレットペーパーをコーナーに隠して収納。
コーナーに置けば存在を主張せず、空間に美しくなじみます。
上はトレイになっているので、芳香剤や消臭スプレーを置くことができます。
生理用品などを隠して収納することも可能。
お掃除などの持ち運びに便利な穴付き。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×11.5×14質量(g)約550耐荷重(kg)トレー:約2対応約幅11.5×直径11.5cmまでのトイレットペーパーロールに対応内寸(cm)約W11×D11×H12.5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)115×115×140内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754694775228ホワイト
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
754694865229ブラック
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする