マグネットツーウェイディスペンサー タワー 泡タイプ

マグネットツーウェイディスペンサー タワー 泡タイプ - 山崎実業マグネットツーウェイディスペンサー タワー 泡タイプ - 山崎実業マグネットツーウェイディスペンサー タワー 泡タイプ - 山崎実業マグネットツーウェイディスペンサー タワー 泡タイプ - 山崎実業マグネットツーウェイディスペンサー タワー 泡タイプ - 山崎実業マグネットツーウェイディスペンサー タワー 泡タイプ - 山崎実業マグネットツーウェイディスペンサー タワー 泡タイプ - 山崎実業マグネットツーウェイディスペンサー タワー 泡タイプ - 山崎実業

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの泡タイプディスペンサーボトル。
壁面に浮かせるから底がぬめらず衛生的。
そのままポンプを押して液体を出すことができます。
蓋が外れるのでお手入れや詰め替えが簡単。
詰め替え用袋をそのまま入れても使えます。

容量(mL)約500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×10.5×23.5材質蓋・容器:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン、泡ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン質量(g)約360耐荷重(kg)約1対応泡タイプの詰め替え用パック:400ml 以内繰り返し・詰め替え対応内容量1個(500mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754696265210ホワイト
オープン
2,100
2,310(税込)
9日以内出荷
754696355211ブラック
オープン
2,100
2,310(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする