曜日別特売

マグネット伸縮洗濯機ラック タワー

マグネット伸縮洗濯機ラック タワー - 山崎実業マグネット伸縮洗濯機ラック タワー - 山崎実業マグネット伸縮洗濯機ラック タワー - 山崎実業マグネット伸縮洗濯機ラック タワー - 山崎実業マグネット伸縮洗濯機ラック タワー - 山崎実業

マグネットで洗濯機の側面から挟み込むだけの簡単取り付けラック!
伸縮できるから洗濯機のサイズに合わせて調整できます。2個同時に使用すれば収納力もUP!
付属のフックでブラシなどの小物も収納可能。
洗剤ボトルや洗濯ネットなどを洗濯機の手前に収納できるから洗濯作業がスムーズ!
シャンプー・コンディショナーなどのバス用品のストックの収納としても便利!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38~65.5×30×18材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン質量(g)約2350耐荷重(kg)本体:約3、フック1つあたり:約0.25内寸(cm)約W37.5~65×D11×H7.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754696445272ホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
754696535273ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする