山崎実業
蓋付きアクセサリートレー トスカ 5段
木のトレーが取り外し可能。
便利な回転式のアクセサリートレー5段。
必要な段のトレーをスライドさせれば、簡単に収納したものを取り出せます。
木蓋は取り外し自由で、トレーとしても使用できます。
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約10×10×12.5
材質
本体・台座:ABS樹脂、台座・支柱:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木、マット:フェルト
質量(g)
約440
内寸(cm)
トレー1つあたり:約直径9.5×高さ1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75469897
5312
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください