曜日別特売

ドアチューニングキット・制振材・吸音材・防音材

ドアチューニングキット・制振材・吸音材・防音材 - audio-technicaドアチューニングキット・制振材・吸音材・防音材 - audio-technicaドアチューニングキット・制振材・吸音材・防音材 - audio-technicaドアチューニングキット・制振材・吸音材・防音材 - audio-technica

オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のドアチューニングキットです。
不要な音を吸収し、音漏れやビビりを抑える吸音材、防音材、制振材のセットです。これ一つでドアのデッドニングが終了します。
制振材には新素材「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。
一般的なブチルゴムと比較して、粘りが少なく、作業時に手が汚れることが少なく、はさみでのカットも簡単に行えます。
吸音材は、アウターパネル(スピーカー裏側)やドアの内張りなど様々な場所に使用可能です。
表面に施されたプロファイル加工(凹凸)が吸音面積を拡大、小さな形状でも効率的に吸音を実現します。
防音材には、スピーカー外周にフィットする波型スポンジを採用。しっかりと貼り付く強力な粘着剤により長期間の使用を実現。

セット内容<制振材>インナーパネル用:5個/アウターパネル用:8個/インパクトビーム用:8個/ポイントチューニング用:6個、<防音材>スピーカー用:2個/インナーパネル用:6個/ドアトリムクリップ用:18個、<吸音材>アブソーブウェーブ:2個材質<制振材>インナーパネル用:ブチルゴム/アルミニウム・アウターパネル用:ブチルゴム/アルミニウム・インパクトビーム用:ブチルゴム/アルミニウム・ポイントチューニング用:ブチルゴム/アルミニウム、<防音材>スピーカー用:NBR・インナーパネル用:NBR・ドアトリムクリップ用:NBR、<吸音材>アブソーブウェーブ:NBR外形寸法(mm)<制振材>インナーパネル用:500×250・アウターパネル用:Φ120・インパクトビーム用:50×250・ポイントチューニング用:50×100、<防音材>スピーカー用:590×25・インナーパネル用:590×25、<吸音材>アブソーブウェーブ:225×165厚さ(mm)<制振材>インナーパネル用:2.3・アウターパネル用:2.3・インパクトビーム用:2.3・ポイントチューニング用:2.3、<防音材>スピーカー用:2.5・インナーパネル用:5・ドアトリムクリップ用:5、<吸音材>アブソーブウェーブ:凹7/凸16質量(g)<制振材>インナーパネル用:約480(1個)・アウターパネル用:約42(1個)・インパクトビーム用:約48(1個)・ポイントチューニング用:約19(1個)、<防音材>スピーカー用:約24(1個)・インナーパネル用:約7(1個)・ドアトリムクリップ用:約0.3(1個)、<吸音材>アブソーブウェーブ:約30(1個)外径×内径(Φmm)<防音材>ドアトリムクリップ用:24×8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75470326AT-AQ405
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする