液体レオサット
酵素パワーで油・血液・食べ物汚れを分解!
頑固なシミ、血液、調理・食品汚れを一気に落とし、衣類やフキンの「キレイ」が続きます。ニオイの元となる汚れをしっかり落とし、イヤなニオイを残しません。
洗濯後に洗剤の香りを感じにくい無香性タイプ。蛍光剤無配合。
標準使用量は、水30Lに対して20g
商品タイプ業務用
形状液体
適合用途作業着用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)204×296×130
質量(kg)5.2
材質ボトル:PE、キャップ:PE、注ぎ口:PE
タイプ無香性
標準使用量水30Lに対して20g
アズワン品番65-1850-12
内容量1個(5kg)