折り畳みゴミボックス

折り畳みゴミボックス - 昭光物産折り畳みゴミボックス - 昭光物産折り畳みゴミボックス - 昭光物産折り畳みゴミボックス - 昭光物産折り畳みゴミボックス - 昭光物産折り畳みゴミボックス - 昭光物産折り畳みゴミボックス - 昭光物産折り畳みゴミボックス - 昭光物産
(4件のレビュー)

使わない時は簡単に折り畳み可能。工具は必要ありません。

用途家庭用ゴミの一時保管・イベント等のゴミ収集などに。シルバー材質/仕上スチール/粉体塗装内容量1個
注意
※折り畳む際に指を挟まないようご注意ください。
※個人宅配送不可。
※パレット配送・パレットはお客様にて処分をお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75470649シングル約200(45Lゴミ袋4つ程度)605×455×750(960)1070×96012
13,800
13,790
15,169(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75470658ダブル約400(45Lゴミ袋8つ程度)1200×455×750(960)1640×96022.5
25,800
25,790
28,369(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: ゴミボックス

大きさ、使い勝手は想像範囲内で、問題なく使えています。
重さも想像より軽く、組み立ても簡単でした。
ただ、送料別はよいですが、その送料が商品の大きさ、重さから見ると高額でした。(関東で5,300円)

2025-09-03
用途: 会計サポート青森
有限会社会計サポート青森サービス業

物はしっかりして良かったです。もう少し大きめにすればもっと良かったです。

2025-06-05
用途: アパート専用ゴミ収集BOX
株式会社建佐建設業・工事業

思ったより、しっかり出来ていた。その分重量があり、折りたたみ移動には力が必要だ

対象商品 : 75470649
2024-06-19
用途: ゴミステーションとして使用
あゆみの会共同作業所医療・福祉・介護関連業

設置後、まもなく上部取手の溶接部にサビが出始めた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする