曜日別特売

クールマスクスプレー

クールマスクスプレー - キシマクールマスクスプレー - キシマクールマスクスプレー - キシマクールマスクスプレー - キシマクールマスクスプレー - キシマクールマスクスプレー - キシマクールマスクスプレー - キシマ

メントール倍増でひんやり快適、マスク時間の新常識。
シュッとひと吹きするだけでマスクにこもった嫌な匂いや菌・ウイルスを一瞬でリフレッシュできます。
長時間の着用でこもりがちニオイをアロマでケア。
大阪大学発の特許技術で菌・ウイルス99.9%除去。
「カテプロテクト」は大阪大学産業科学研究所との共同研究で開発された天然カテキン由来の抗菌・抗ウイルス技術です。

用途オフィスに、外出時に、作業時に成分カテプロテクト・精製水・DPG・クエン酸塩・グリチルリチン酸・防腐剤・香料・メントール寸法(Φ×高さH)(mm)35×130容量(mL)60内容量1個
注意
※0℃以下、高温多湿や直射日光を避けて保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75470999KNT88107MINT
980
979
1,077(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月16日
75471008KNT88108CITRUS
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする