曜日別特売

抗ウイルス除菌消臭スプレー

抗ウイルス除菌消臭スプレー - キシマ抗ウイルス除菌消臭スプレー - キシマ抗ウイルス除菌消臭スプレー - キシマ抗ウイルス除菌消臭スプレー - キシマ抗ウイルス除菌消臭スプレー - キシマ抗ウイルス除菌消臭スプレー - キシマ抗ウイルス除菌消臭スプレー - キシマ抗ウイルス除菌消臭スプレー - キシマ
(1件のレビュー)

玄関にこもる靴の匂いやリビングやトイレなどの手強いニオイも撃破。香りでごまかさない無香料タイプ。
特許技術で99.9%ウイルス・菌を除去。
「カテプロテクト」は大阪大学産業科学研究所との共同研究で開発された天然カテキン由来の抗菌・抗ウイルス技術です。

用途飲食店、ホテル、旅館、カフェ、オフィスに成分カテプロテクト・精製水・DPG・クエン酸塩・グリチルリチン酸ジカリウム・フェノキシエタノール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×220容量(mL)300アズワン品番64-9647-10内容量1個
注意
※0℃以下、高温多湿や直射日光を避けて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75471017KNT88150
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-12
用途: 車内のメンテナンス
ケアサポートぽぷら医療・福祉・介護関連業

キシマ 抗ウイルス除菌消臭スプレーは,それほど目立った良さを感じないにしても,ラベルのシンプルさと安定性を高く評価します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする