曜日別特売

電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形

電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 - 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 - 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 - 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 - 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 - 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 - 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 - 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 - 日本ケミコン
(5件のレビュー)

KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ
KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。
これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。

取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
静電容量(μF)
リーク電流(μA)
リップル電流(A)
直径(Φmm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41443064EKMQ161VSN102MP40S1個160dc10001200 max2.2(RMS)2240
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
41442994EKMQ201VSN391MP25S1個200dc390837 max1.31(RMS)2225
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
41047914EKMQ201VSN471MP30S1個200dc470919 max1.45(RMS)2230
オープン
639
703(税込)
当日出荷
41442915EKMQ201VSN561MP30S1個200dc5601000 max1.67(RMS)2230
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
41442924EKMQ201VSN681MP40S1個200dc6801100 max1.75(RMS)2240
オープン
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
47604367EKMQ201VSN821MQ35S1個200dc8201210 max2.04(RMS)25.435
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
41443003EKMQ201VSN102MP50S1個200dc10001340 max2.3(RMS)2250
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
47598566EKMQ201VSN102MQ45S1個200dc10001340 max2.3(RMS)25.445
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
41443125EKMQ201VSN102MR30S1個200dc10001340 max2.3(RMS)3030
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
41047573EKMQ201VSN122MQ50S1個200dc12001460 max2.65(RMS)25.450
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
41443073EKMQ201VSN152MR40S1個200dc15001640 max2.8(RMS)3040
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
47599765EKMQ201VSN182MR45S1個200dc18001800 max3.08(RMS)3045
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
47600666EKMQ251VSN221MP25S1個250dc220703 max1(RMS)2225
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
41047555EKMQ251VSN471MP40S1個250dc4701020 max1.4(RMS)2240
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
41442897EKMQ251VSN471MQ30S1個250dc4701020 max1.4(RMS)25.430
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
41442845EKMQ251VSN561MQ35S1個250dc5601120 max1.5(RMS)25.435
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
41047537EKMQ251VSN681MQ40S1個250dc6801230 max1.7(RMS)25.440
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
47604385EKMQ251VSN821MR35S1個250dc8201350 max2(RMS)3035
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
41047817EKMQ251VSN122MR45S1個250dc12001640 max2.3(RMS)3045
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
41047643EKMQ251VSN152MA45S1個250dc15001830 max2.5(RMS)3545
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
47599799EKMQ251VSN182MA50S1個250dc18002010 max2.7(RMS)3550
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
41047729EKMQ401VSN101MP25S1個400dc100600 max0.7(RMS)2225
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
41047869EKMQ401VSN151MP30S1個400dc150734 max0.88(RMS)2230
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
41047519EKMQ401VSN151MQ25S1個400dc150734 max0.88(RMS)25.425
オープン
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
41047589EKMQ401VSN181MP35S1個400dc180804 max0.95(RMS)2235
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
41442818EKMQ401VSN221MP45S1個400dc220889 max1.1(RMS)2245
オープン
819
901(税込)
当日出荷
41047799EKMQ401VSN221MQ35S1個400dc220889 max1.1(RMS)25.435
オープン
769
846(税込)
当日出荷
47601244EKMQ401VSN271MQ40S1個400dc270985 max1.22(RMS)25.440
オープン
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
41442784EKMQ401VSN331MQ45S1個400dc3301080 max1.44(RMS)25.445
オープン
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
41443116EKMQ401VSN471MR45S1個400dc4701300 max1.68(RMS)3045
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
47603073EKMQ401VSN471MA35S1個400dc4701300 max1.68(RMS)3535
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
41442906EKMQ401VSN561MA40S1個400dc5601410 max1.9(RMS)3540
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
47604053EKMQ401VSN681MA45S1個400dc6801560 max2.12(RMS)3545
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月13日
41047747EKMQ451VSN680MP25S1個450dc68524 max0.5(RMS)2225
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
47599013EKMQ451VSN101MP30S1個450dc100636 max0.64(RMS)2230
オープン
629
692(税込)
当日出荷
41047808EKMQ451VSN151MP40S1個450dc150779 max0.79(RMS)2240
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
41047546EKMQ451VSN151MQ30S1個450dc150779 max0.79(RMS)25.430
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
41442933EKMQ451VSN181MP45S1個450dc180853 max0.87(RMS)2245
オープン
829
912(税込)
当日出荷
41443098EKMQ451VSN221MQ45S1個450dc220943 max1(RMS)25.445
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
41443046EKMQ451VSN221MR30S1個450dc220943 max1(RMS)3030
オープン
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
41443143EKMQ451VSN331MR45S1個450dc3301150 max1.38(RMS)3045
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
41443055EKMQ451VSN391MA40S1個450dc3901250 max1.55(RMS)3540
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
41047634EKMQ451VSN471MA45S1個450dc4701370 max1.74(RMS)3545
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41442958EKMQ451VSN561MA50S1個450dc5601500 max1.9(RMS)3550
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
41047668EKMQ161VSN222MR45S1個160dc22001770 max2.9(RMS)3045
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
47604358EKMQ201VSN821MP45S1個200dc8201210 max2.04(RMS)2245
オープン
799
879(税込)
欠品中
返品不可
41442985EKMQ251VSN331MP30S1個250dc330861 max1.2(RMS)2230
オープン
649
714(税込)
取扱停止中
返品不可
47604376EKMQ251VSN821MR35S1箱(200個)250dc8201350 max2(RMS)3035
オープン
109,800
120,780(税込)
取扱停止中
返品不可
47601235EKMQ401VSN271MQ40S1箱(200個)400dc270985 max1.22(RMS)25.440
オープン
76,980
84,678(税込)
取扱停止中
返品不可
41047616EKMQ451VSN271MR40S1個450dc2701040 max1.19(RMS)3040
オープン
919
1,011(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: 無線機の整備
製造業

半世紀前の無線機で終段増幅に真空管を使っている物に使用しました。
耐圧500Vの物が欲しかったのですがなかなか見つからなくこちらの450Vを使用してみました。
テスターで電圧を確認してみると丁度450Vでしたが問題なく使えています。

対象商品 : 41443055
2023-01-04
用途: 電源修理
ラジオハウスその他業種

色々探した結果、モノタロウでやっと見つけ購入した
在庫があり助かった

1が参考にしています
対象商品 : 41047616
2021-05-23
用途: REGZA 42Z2000 の修理
その他業種

テレビの電源が入ったり切れたりしてさすがに買い換えようと思ったがばらして見ると基板上のコンデンサが膨らんでました。同じメーカー、同じ容量のコンデンサをモノタロウで見つけ早速注文、納期が掛かりましたが取り替えて電源を入れると何もなかった様にテレビが見れるようになり
ました。半田着け用なのでリードのピッチが気になりましたがすんなりハマりました。テレビの買い換えはしばらく無さそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 41443125
2020-02-06
用途: 機器のメンテナンス
北摂オーディオサービス

商品の改善点は、安全ではありますがコンデンサ上部の金属部は絶縁をしていただきたい。電圧が高いためアース側と思いますがむき出しは改善してほしい。
取り扱いについてはスイッチング電源の一時側平滑に使っているのを修理に使用できベストです。もともとの使用品とは高さが違いました。高さが40mmあるとベストでした。今後も使用頻度は低いですが使っていきます

対象商品 : 41443055
2020-05-08
用途: 液晶テレビの修理
アワーズサンワ高岡

規格道理でした。寸法や大きさそれと容量表示などです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする