バスマジックリンエアジェット

バスマジックリンエアジェット - 花王
(5件のレビュー)

連射ミストが軽く薄くムラなく広がる!浴そう四隅もこすらず30秒でキュッ。

シリーズマジックリン
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
香り
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75471349-1本(430mL)本体シトラス-
オープン
取扱い終了
代替品有
75471358-1本(350mL)詰替用シトラス詰替
オープン
取扱い終了
代替品有
75471367-1本(820mL)詰替用シトラススパウトパウチ
オープン
取扱い終了
代替品有
75471376-1本(430mL)本体フローラル-
オープン
取扱い終了
75471385-1本(350mL)詰替用フローラル詰替
オープン
取扱い終了
75471394-1本(820mL)詰替用フローラルスパウトパウチ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75471349-12207399-- バスマジックリン エアジェット ハーバルシトラスの香り 本体 420ml 花王 12207399バスマジックリン エアジェット ハーバルシトラスの香り 本体 420ml花王1個(420mL)
559
税込615
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75471358-12207347-- バスマジックリン エアジェット ハーバルシトラスの香り つめかえ用 1100ml 花王 12207347バスマジックリン エアジェット ハーバルシトラスの香り つめかえ用 1100ml花王1個(1100mL)
849
税込934
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75471367-12207347-- バスマジックリン エアジェット ハーバルシトラスの香り つめかえ用 1100ml 花王 12207347バスマジックリン エアジェット ハーバルシトラスの香り つめかえ用 1100ml花王1個(1100mL)
849
税込934
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: お風呂掃除
双菱鋼機株式会社

一度使ったら、やめられない使用感です。
30秒で汚れが落ち、シャワーでさっと流せます。
香りも良いですね~。

2025-01-29
用途: 自宅と会社のユニットバス洗浄で使用してます
建設業・工事業

以前までは他メーカーの擦らず流すだけの洗剤を使用してました。
それよりずっとバスタブ等の汚れはおちます! さすがマゾックリンですね!
ただ使い始めに少し鼻につく臭いがちょっと残念です。

2024-10-14
用途: 手が疲れない
株式会社川田商会 協栄自工

以前のスプレーはシュシュシュシュと沢山握らないとならなくて、
以外に手が疲れます。
試しに買ったこのスプレーは一度握るとシューーーーと出ます。
思っていた以上に楽です。
しかし詰め替え用も違うという事は、専用の液体なのか?
何か改良されたのか?かけるだけできれいになる成分?
かけるだけできれいになった事ないけどな~。

対象商品 : 75471349
2022-08-07
用途: 浴室
建設業・工事業

商品説明通りでした。ササッとかけられて、頑固な汚れには少し時間を置いてから洗うと良いです。
日常の軽い汚れには、サッとかけてすぐに落ちました。
換気をして掃除は鉄則ですが、一番気になる匂いも咳き込む事もなく、シトラスの香りがし、洗い流した後も匂いが残らずよかった。

2022-05-03
用途: 浴槽清掃時
その他業種

一回のスプレーで長い時間噴射されるので、広い範囲に
洗剤が行き渡り、とても効果的で経済的にも素晴らしい商品です。
浴槽はシャワーで流すだけでピカピカになり、とても気持ちが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする