曜日別特売

エコ分別カラーペール 蓋

エコ分別カラーペール 蓋 - テラモトエコ分別カラーペール 蓋 - テラモトエコ分別カラーペール 蓋 - テラモトエコ分別カラーペール 蓋 - テラモトエコ分別カラーペール 蓋 - テラモトエコ分別カラーペール 蓋 - テラモトエコ分別カラーペール 蓋 - テラモトエコ分別カラーペール 蓋 - テラモト

オフィスに馴染むホワイトカラーで新登場の分別ペール。用途やスペースに合わせて、最適な分別ゴミ箱の設置ができる豊富な品揃えです。

用途分別ゴミ箱用蓋商品タイプフタ材質ポリプロピレン(再生樹脂)ホワイトエコマーク認定認定エコマーク認定番号06 128 084内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フタの種類
適合本体
色(フタ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75471787DS-194-511-4一般ゴミ280×384×168オープン式DS-194-435-0
2,550
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
75471796DS-194-512-2もえるゴミ280×384×168オープン式DS-194-435-0
2,550
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
75471805DS-194-513-3もえないゴミ280×384×168オープン式DS-194-435-0
2,550
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
75471814DS-194-514-8プラスチック280×384×168オープン式DS-194-435-0
2,550
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75471823DS-194-522-2もえるゴミ280×384×168プッシュ式DS-194-435-0
2,550
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
75471839DS-194-523-3もえないゴミ280×384×168プッシュ式DS-194-435-0
2,550
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
75471848DS-194-531-7あきかん280×384×168丸穴蓋DS-194-435-0
2,550
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
75471857DS-194-532-1あきびん280×384×168丸穴蓋DS-194-435-0
2,550
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
75471866DS-194-541-5ペットボトル280×384×168三角穴蓋DS-194-435-0
2,550
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
75471875DS-194-611-4一般ゴミ300×417×185オープン式DS-194-445-0
3,250
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75471884DS-194-612-2もえるゴミ300×417×185オープン式DS-194-445-0
3,250
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
75471893DS-194-613-3もえないゴミ300×417×185オープン式DS-194-445-0
3,250
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
75471909DS-194-614-8プラスチック300×417×185オープン式DS-194-445-0
3,250
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
75471918DS-194-622-2もえるゴミ300×417×185プッシュ式DS-194-445-0
3,250
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75471927DS-194-623-3もえないゴミ300×417×185プッシュ式DS-194-445-0
3,250
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
75471936DS-194-631-7あきかん300×417×185丸穴蓋DS-194-445-0
3,250
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
75471945DS-194-632-1あきびん300×417×185丸穴蓋DS-194-445-0
3,250
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
75471954DS-194-641-5ペットボトル300×417×185三角穴蓋DS-194-445-0
3,250
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
75471963DS-194-711-4一般ゴミ346×480×270オープン式DS-194-465-0
4,950
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
75471979DS-194-712-2もえるゴミ346×480×270オープン式DS-194-465-0
4,950
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
75471988DS-194-713-3もえないゴミ346×480×270オープン式DS-194-465-0
4,950
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
75471997DS-194-714-8プラスチック346×480×270オープン式DS-194-465-0
4,950
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
75472006DS-194-722-2もえるゴミ346×480×270プッシュ式DS-194-465-0
4,950
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
75472015DS-194-723-3もえないゴミ346×480×270プッシュ式DS-194-465-0
4,950
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
75472024DS-194-731-7あきかん346×480×270丸穴蓋DS-194-465-0
4,950
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
75472033DS-194-732-1あきびん346×480×270丸穴蓋DS-194-465-0
4,950
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
75472049DS-194-741-5ペットボトル346×480×270三角穴蓋DS-194-465-0
4,950
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
75472058DS-194-811-4一般ゴミ408×568×270オープン式DS-194-490-0
6,450
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
75472067DS-194-812-2もえるゴミ408×568×270オープン式DS-194-490-0
6,450
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
75472076DS-194-813-3もえないゴミ408×568×270オープン式DS-194-490-0
6,450
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
75472085DS-194-814-8プラスチック408×568×270オープン式DS-194-490-0
6,450
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
75472094DS-194-822-2もえるゴミ408×568×270プッシュ式DS-194-490-0
6,450
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
75472103DS-194-823-3もえないゴミ408×568×270プッシュ式DS-194-490-0
6,450
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
75472119DS-194-831-7あきかん408×568×270丸穴蓋DS-194-490-0
6,450
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
75472128DS-194-832-1あきびん408×568×270丸穴蓋DS-194-490-0
6,450
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
75472137DS-194-841-5ペットボトル408×568×270三角穴蓋DS-194-490-0
6,450
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする