テラモト
エコ分別トラッシュペール 本体
オフィスに馴染むホワイトカラー。中が見えないスイング蓋です。
用途
分別ゴミ箱
フタの種類
スイング式
色
ホワイト
商品タイプ
本体
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
07 128 018
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75472146
DS-245-100-0
本体のみ:270×364×470、セット時:285×365×570
本体のみ:1.2、セット時:1.6
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
75472234
DS-245-400-0
本体のみ:287×400×520、セット時:305×400×635
本体のみ:1.5、セット時:2.0
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください