テラモト
エコ分別トラッシュペールW 蓋
オフィスに馴染むホワイトカラー。中が見えないスイング蓋です。
用途
分別ゴミ箱用蓋
フタの種類
スイング式
色
ホワイト
商品タイプ
フタ
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
07 128 018
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
タイプ
色(フタ)
適合本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75472155
DS-245-201-4
285×365×120
389
一般ゴミ
茶
DS-245-100-0
¥
2,350
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
75472164
DS-245-202-2
285×365×120
389
もえるゴミ
赤
DS-245-100-0
¥
2,350
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
75472173
DS-245-203-3
285×365×120
389
もえないゴミ
青
DS-245-100-0
¥
2,350
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
75472189
DS-245-204-6
285×365×120
389
新聞・雑誌
黄
DS-245-100-0
¥
2,350
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
75472198
DS-245-205-7
285×365×120
389
あきかん
紺
DS-245-100-0
¥
2,350
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
75472207
DS-245-206-1
285×365×120
389
あきびん
緑
DS-245-100-0
¥
2,350
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
75472216
DS-245-208-5
285×365×120
389
ペットボトル
灰
DS-245-100-0
¥
2,350
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
75472225
DS-245-209-8
285×365×120
389
プラスチック
白
DS-245-100-0
¥
2,350
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
75472243
DS-245-501-4
305×400×130
469
一般ゴミ
茶
DS-245-400-0
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
75472259
DS-245-502-2
305×400×130
469
もえるゴミ
赤
DS-245-400-0
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
75472268
DS-245-503-3
305×400×130
469
もえないゴミ
青
DS-245-400-0
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
75472277
DS-245-504-6
305×400×130
469
新聞・雑誌
黄
DS-245-400-0
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
75472286
DS-245-505-7
305×400×130
469
あきかん
紺
DS-245-400-0
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
75472295
DS-245-506-1
305×400×130
469
あきびん
緑
DS-245-400-0
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
75472304
DS-245-508-5
305×400×130
469
ペットボトル
灰
DS-245-400-0
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
75472313
DS-245-509-8
305×400×130
469
プラスチック
白
DS-245-400-0
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください