テラモト
ペダルオープンツイン
蓋が両サイドへ開くため高さを取らず、コンパクトに納まるペダル式ゴミ箱です。
用途
ペダル式ゴミ箱
容量(L)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×360×380
質量(kg)
1.2
フタの種類
ペダル式
形状
角形
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75472329
DS-218-820-7
ブラック
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
75472338
DS-218-820-8
ホワイト
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください