テラモト
エコ再生100%ゴミ袋(10枚入×30冊)
廃棄材料を原料にした、再生100%のゴミ袋です。ゴミを回収した際も突起などで破けにくい丈夫な袋です。
用途
ゴミ袋
材質
廃棄材料
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
21 128 020
内容量
1ケース
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75472347
DS-200-373-0
70
透明
0.03
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
75472356
DS-200-393-0
90
透明
0.03
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください