テラモト
ペーパー分類ボックス
(1件のレビュー)
オフィスに馴染むシックなカラーの古紙分別ボックス。大量の用紙回収に便利です。
材質
本体・引出:ポリプロピレン(再生樹脂)、中仕切・前面パネル:ABS樹脂、
パイプ:鉄(PE被覆)、キャスター:ナイロン
用途
古紙分別ボックス
キャスター径(Φmm)
40
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75472365
DS-187-503-4
ブラウン
本体:562×383×700
9.5
3段/A3深型
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75472374
DS-187-503-5
ダークグレー
本体:562×383×700
9.5
3段/A3深型
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75472383
DS-187-504-4
ブラウン
本体:562×383×914
12.3
4段/A3深型
¥
24,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75472399
DS-187-504-5
ダークグレー
本体:562×383×914
12.3
4段/A3深型
¥
24,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770