曜日別特売

ワイドペールST

ワイドペールST - テラモトワイドペールST - テラモトワイドペールST - テラモトワイドペールST - テラモトワイドペールST - テラモトワイドペールST - テラモトワイドペールST - テラモトワイドペールST - テラモト

軽量スライド蓋でゴミ捨てがもっとラクになる集積保管容器。

用途ゴミ箱,集積・保管キャスター径(Φmm)75内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75472408DS-259-092-012501200本体:1470×850×146562.8キャスター付
240,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75472417DS-259-095-012501500本体:1470×850×133053キャスター付
290,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75472426DS-259-192-015101200本体:1780×850×146565.7キャスターなし
210,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75472435DS-259-195-015101500本体:1780×850×133055.9キャスターなし
260,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする