曜日別特売

LEDライト付きチェーンスタンド

LEDライト付きチェーンスタンド - テラモトLEDライト付きチェーンスタンド - テラモトLEDライト付きチェーンスタンド - テラモトLEDライト付きチェーンスタンド - テラモトLEDライト付きチェーンスタンド - テラモトLEDライト付きチェーンスタンド - テラモトLEDライト付きチェーンスタンド - テラモトLEDライト付きチェーンスタンド - テラモト

太陽光発電付きLEDライトで夜間でも存在感をアピール!昼夜天候を問わず活躍するチェーン内蔵式スタンドです。

用途チェーンスタンド寸法(Φ×高さH)(mm)台座:320×900ポール高さ(mm)900内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
質量(kg)
チェーン長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75472444SU-662-010-0シルバーアルミチェーン 常灯5.7最長2.3
41,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75472453SU-662-020-0シルバーアルミチェーン 点滅灯5.7最長2.3
41,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75472469SU-662-110-6プラチェーン黄常灯5.6最長4.3
37,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75472478SU-662-110-8プラチェーン白常灯5.6最長4.3
37,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75472487SU-662-120-6プラチェーン黄点滅灯5.6最長4.3
37,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75472496SU-662-120-8プラチェーン白点滅灯5.6最長4.3
37,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770

商品説明動画

LEDライト付チェーンスタンド点灯状況
LEDライト付チェーンスタンドIPX5試験
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする