テラモト
ベルトパーテーションスタンドUN
洗練された機能に磨きをかけ、さらに使いやすさを追求したニューベーシックを担うベルトパーテーションです。
用途
ベルトパーテーション
規格
ステン
寸法(Φ×高さH)(mm)
サイズ:350×906
材質
ステン
質量(kg)
6
支柱径(Φmm)
50.8
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75472505
SU-661-800-2
赤
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75472514
SU-661-800-3
青
¥
27,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75472523
SU-661-800-7
黒
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770