テラモト
防災おんぶ担架
緊急時に要介護者を搬送する補助具としてお使いいただけます。両手が自由に使えるので階段などの昇降が安全に行えます。
用途
担架
耐荷重(kg)
100(自社基準試験にて)
寸法(mm)
使用時:885(最長1950)×914、収納時:370×200×110
質量(kg)
1
色
ブルー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75472539
OT-962-200-0
100(自社基準試験にて)
1
使用時:885(最長1950)×914、収納時:370×200×110
¥
21,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください