ウォーターバスター(7枚入)

ウォーターバスター(7枚入) - テラモトウォーターバスター(7枚入) - テラモトウォーターバスター(7枚入) - テラモトウォーターバスター(7枚入) - テラモトウォーターバスター(7枚入) - テラモトウォーターバスター(7枚入) - テラモトウォーターバスター(7枚入) - テラモトウォーターバスター(7枚入) - テラモト

水で膨らむ水のうです。浸水後約90秒で約10kgの水のうが完成します。

用途水のう寸法(mm)吸水前:525×340×2.5、吸水後:520×320×140規格1セット(7枚入)質量(g)吸水前:100、吸水後:10kg内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75472548OT-962-010-0
12,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする