テラモト
ミセル誘導パネル(コーン用)1面
矢印に特化した樹脂製サイン。様々な誘導案内に活躍します。
用途
誘導パネル
規格
420×250
寸法(幅W×高さH)(mm)
420×250
質量(g)
210
表示内容
→
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75472609
OT-569-540-7
ブラック/赤
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
75472618
OT-569-540-8
ホワイト/青
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください