テラモト
靴底ハードブラッシュ(2個入)
靴底や側面に付いた泥や作業現場などのキリコを効果的に除去するブラシマットです。
用途
屋外マット、土砂落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに
色
オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
412×372×80※ジョイント/サイドブラシ含む
質量(kg)
約0.9
材質
本体:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン、サイドブラシ:ナイロン
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75472663
MR-178-510-0
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください