テラモト
制電クッションデスクマット
優れた制電効果で静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上!多彩なサイズ展開で様々な作業をサポートします。
用途
デスクマット
色
グリーン
厚さ(mm)
3(表面層:0.25)
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75472724
MR-155-110-1
900×600
1.2
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
75472733
MR-155-120-1
900×750
1.4
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
75472749
MR-155-130-1
1200×600
1.5
¥
20,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
75472758
MR-155-140-1
1200×750
1.9
¥
20,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
75472776
MR-155-160-1
1500×750
2.4
¥
25,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
75472794
MR-155-180-1
1800×750
2.9
¥
28,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
75472803
MR-155-190-1
1800×900
3.4
¥
28,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
75472767
MR-155-150-1
1500×600
1.9
¥
22,000
取扱い終了
75472785
MR-155-170-1
1800×600
2.3
¥
25,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください