テラモト
通路・養生マットⅡ
ダイヤの凹凸が靴底をとらえ優れたノンスリップ性を発揮。強度もあり、台車の走行もスムーズ。
用途
すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
厚さ(mm)
2.5
色
灰
質量(kg)
34
寸法(cm)
100×1000
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75472819
MR-158-120-0
¥
52,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770