テラモト
エアロカートΣ(TioTio)
抜群の積載性能と使いやすさで愛されるメンテナンスカート。細菌の増殖を抑え、制菌・抗菌防臭効果を発揮する加工剤を含浸させたサイドカバー仕様です。
用途
清掃用カート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:467×570×962、樹脂製ボックス:318×240×124(内寸)
質量(kg)
13(樹脂製ボックス3個、左右サイドカバー含む)
容量(L)
樹脂製ボックス:8.8
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
取扱説明書:
(2.06MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75472925
DS-227-902-0
ネイビーブルー
¥
108,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
75472934
DS-227-902-2
ボルドーレッド
¥
108,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75472943
DS-227-902-4
ブラウン
¥
108,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770