テラモト
ステンハイジーン・ハンガーFW
水場に強く衛生的なオールステンレスのモップハンガー。サビにくいフレームと耐久性に優れたキャスターを使用しています。
用途
モップハンガー
掛数(本)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:930×544×1622
質量(kg)
10
キャスター径(Φmm)
50
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75472968
CE-491-712-0
¥
162,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770