超大型ポリ袋

超大型ポリ袋 - サンキョウプラテック超大型ポリ袋 - サンキョウプラテック超大型ポリ袋 - サンキョウプラテック超大型ポリ袋 - サンキョウプラテック超大型ポリ袋 - サンキョウプラテック超大型ポリ袋 - サンキョウプラテック超大型ポリ袋 - サンキョウプラテック超大型ポリ袋 - サンキョウプラテック
(2件のレビュー)

全ての袋が使いやすい様にマチ付き。
汚れや埃をしっかりカバー

用途収納だけでなくカバー袋としてもRoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
マチ(mm)
厚さ(mm)
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75472986LN-25154500.04透明LLDPE1600×900×1500
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75472995LN-25194500.04透明LLDPE1600×900×1900
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
75473004KN-20203500.02半透明HDPE1300×700×2000
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75473004
2024-04-10
用途: 商品の保護
株式会社トーリク・エス・エス運輸・通信業

KN-2020は他のサイズの場合の0.04とは異なり厚さが0.02であり、薄い。
無風状態でのホコリ除け目的には良いが、風よけ目的だとちょっと無理。破けるので

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝え改善を検討いたします。

対象商品 : 75473004
2022-04-28
用途: プラスチックの廃材入れ

突起があるものででも突かないかぎり破れることは無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする