サンキョウプラテック
アスベスト回収袋
極厚の透明袋に注意事項の印刷があります。
厚さ(mm)
0.15
色
透明
材質
LLDPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(横×縦)(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75473083
ASB-450NP
1ケース(100枚)
450×600
小
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
75473099
ASB-650NP
1ケース(100枚)
650×850
中
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
75473108
ASB-850NP
1ケース(50枚)
850×1280
大
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください