天然木分別ダストボックス(タイル付き) 2分別

天然木分別ダストボックス(タイル付き) 2分別 - ファミリー・ライフ天然木分別ダストボックス(タイル付き) 2分別 - ファミリー・ライフ天然木分別ダストボックス(タイル付き) 2分別 - ファミリー・ライフ天然木分別ダストボックス(タイル付き) 2分別 - ファミリー・ライフ天然木分別ダストボックス(タイル付き) 2分別 - ファミリー・ライフ天然木分別ダストボックス(タイル付き) 2分別 - ファミリー・ライフ

移動もラクラク、便利なダストボックス。
落ち着いたデザインなので、お部屋で重宝します。
天板は大きめのタイル付きで熱いものも置けます。
ペールは全てフタ付きで、嫌な臭いをシャットアウト!
ペール容量(1個)約15リットル
分別に便利なネームラベル付き。
転倒防止のアジャスター付き。
組立不要完成品

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46×38×70、ペールサイズ(1個):約18.5×32×37.5質量(kg)約7材質本体:天然木(桐)・桐合板・タイル、ペール:ポリプロピレン容量(L)ペール1個:約15商品タイプ本体+フタ形状角形フタの種類かぶせ式内容量1台
注意
※棚の上のやかんは商品に含まれておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754737830297410ブラウン
16,800
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
754737990297420ホワイト
16,800
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする