曜日別特売

小型ページクリッカー

小型ページクリッカー - Canon小型ページクリッカー - Canon小型ページクリッカー - Canon小型ページクリッカー - Canon小型ページクリッカー - Canon小型ページクリッカー - Canon小型ページクリッカー - Canon小型ページクリッカー - Canon

PR5000-Cの4つの機能
スライドショー開始/ページ送り/ページ戻し/ブラックスクリーン機能を搭載。
ドライバーのインストールは必要ありません。
USBレシーバーまたはBluetoothで接続するだけで使用できます。
手になじみやすいボディーデザイン
リング部には、弾力のあるTPU素材を使用
親指で押しやすいボタン配置
USBレシーバーは本体に収納可能
対応OS・ソフトウエアも充実「Windows/Mac対応」
PowerPointからKeynote、PDFまで。これ1本でスマートに操作できます。
(対応OS・ソフトウエアあり)
共有使用時も快適に使える「抗菌仕様」
会議や講演会など、複数の人と共有して使用する時にも快適に使える抗菌仕様です。
持ち運びも収納もスマートに行える「純正ポーチケース」付き
おすすめのシーン
大規模なプレゼンで両手を自由に使うことができ、少人数の会議やオンライン会議でも手元を気にせず視線をあげて行え、タブレットなどでの読書もリラックスしたスタイルで行うことができます。

タイプリモコンタイプ使用場所屋内本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×32.5×35(USBレシーバー含まず)、34×32.5×42.5(USBレシーバーと電池含む)本体質量(g)約14.5(USB レシーバーと電池含まず)、約18(USB レシーバーと電池含む)電源アルカリ電池LR44×1個電池寿命約45時間 (プレゼン機能オン時(200回スライド送る/1時間)、使用環境により変化あり)受信可能距離最大半径10m(使用環境により変化あり)ワイヤレス通信USBレシーバー、Bluetooth low energyセット内容USBレシーバー、純正ポーチケース、アルカリ電池LR44×1個、使用説明書アズワン品番65-2763-10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75474106PR5000-C
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ページクリッカーPR5000-C 紹介動画 【キヤノン公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする