お肌の虫よけシート すみっコぐらし

お肌の虫よけシート すみっコぐらし 白元アース お肌の虫よけシート すみっコぐらし 白元アース

子どもから大人まで幅広い世代に人気のすみっコぐらしデザインのお肌の虫よけです。外出時に持ち運びに便利なサラサラパウダー入りのシートタイプ。天然保湿成分(ラベンダーエキス)配合でお肌をやさしく守ります。さわやかなせっけんの香り。『防除用医薬部外品』

適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ) 有効成分20枚(66mL)中ディート4.6g 成分エタノール、ラベンダーエキス(1)、l-メントール、モノラウリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.)、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸エチル、タルク、精製水、香料、不織布 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 内容量1個(20枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75474219 -
オープン
499
549 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする