蚊に効く 虫コナーズプレミアム プレートタイプ無臭 虫除け 吊り下げ

蚊に効く 虫コナーズプレミアム プレートタイプ無臭 虫除け 吊り下げ - 金鳥(KINCHO)蚊に効く 虫コナーズプレミアム プレートタイプ無臭 虫除け 吊り下げ - 金鳥(KINCHO)蚊に効く 虫コナーズプレミアム プレートタイプ無臭 虫除け 吊り下げ - 金鳥(KINCHO)蚊に効く 虫コナーズプレミアム プレートタイプ無臭 虫除け 吊り下げ - 金鳥(KINCHO)蚊に効く 虫コナーズプレミアム プレートタイプ無臭 虫除け 吊り下げ - 金鳥(KINCHO)蚊に効く 虫コナーズプレミアム プレートタイプ無臭 虫除け 吊り下げ - 金鳥(KINCHO)蚊に効く 虫コナーズプレミアム プレートタイプ無臭 虫除け 吊り下げ - 金鳥(KINCHO)蚊に効く 虫コナーズプレミアム プレートタイプ無臭 虫除け 吊り下げ - 金鳥(KINCHO)
(2件のレビュー)

【特長】●ベランダに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策! ●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く! 2つの効果>1.屋内への蚊の侵入阻止 。出入口に設置するだけ。ベランダや窓の外側などに。2.屋外で蚊を寄せつけない。〔半径1m(3m2) の範囲〕屋外に設置するだけ。お庭、駐輪場、物干しなど、屋外空間で。<最後まで確かな効きめ:KINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1.立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも 流れ落ちにくい! 晴れでもOK! 3.季節を問わず蚊の出る時期に約250日間ずっと効く!吊るだけで蚊に効く。無臭。雨にぬれてもOK。250日用。<リサイクル>PET→容器

用途【効能】蚊成虫の侵入阻止又は忌避※使用環境により効果は異なります。適合害虫蚊成虫有効期間250日シリーズ虫コナーズ利用場所屋内医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75474298-
オープン
1,290
1,419(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 普段使い
株式会社いろはやサービス業

これで、蚊が、こなくなれば最高です。
設置もかんたん

対象商品 : 75474298
2024-06-19
用途: 車中泊やキャンプ等に。
製造業

テントの入口付近に下げておくと蚊が寄る頻度が少なくなる気がします。
完全に防止できるわけではなく、風向き等を考えて使用するのが良いのかしら?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする