曜日別特売

おすだけベープスプレー

おすだけベープスプレー - フマキラーおすだけベープスプレー - フマキラーおすだけベープスプレー - フマキラーおすだけベープスプレー - フマキラーおすだけベープスプレー - フマキラーおすだけベープスプレー - フマキラーおすだけベープスプレー - フマキラーおすだけベープスプレー - フマキラー
(3件のレビュー)

ワンプッシュで速効&24時間効果。ワンプッシュ(4.5~8畳で使用の場合)で薬剤がお部屋に広がり、すばやい効果を発揮します。小さくて軽い薬剤の粒子が空間に漂い、後から侵入した蚊も駆除。さらに床や壁についた薬剤が再び漂うことで、優れた効果が1日中続きます。(蚊には24時間、ハエには4時間効果が持続)
活動時間が違う蚊にも効く。24時間※効果が持続するので、日中活動するヤブ蚊にも夜間活動するイエ蚊にもしっかり効きます。(蚊には24時間、ハエには4時間効果が持続)
ハエにも効く
残量が見える透明ボトル。容器はフマキラー独自設計の透明樹脂ボトルを使用。薬剤の残量が見えるので、使い終わりがひと目で分かります。
お子様にも安心!誤噴射防止ロック搭載
家中で使える。1回のプッシュで効果が長時間続くので、部屋にずっと置いておく必要がありません。家中で使えて便利です。

適合害虫ハエ、蚊シリーズおすだけベープ利用場所屋内
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75474316-1個(12.5mL)60回分-
630
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
75474325-1個(25mL)120回分-
840
799
879(税込)
当日出荷
75474334-1個(43.75mL)210回分-
930
889
978(税込)
当日出荷
75474343-1個(58.33mL)280回分-
1,140
1,090
1,199(税込)
当日出荷
75474359-1個(58.33mL)280回分フルーティフローラル
1,140
1,090
1,199(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 海外旅行時の蚊対策
その他業種

現地のスプレーはいかにも体に悪そうな匂いばかりで、実際には日本製のスプレーの方が効果があります。冬でも入手できるので、ありがたいです。

対象商品 : 75474343
2024-05-31
用途: 事務室内
製造業

蚊やハエの予防対策として購入しました。
今年はハエや蚊が多いと聞いたので食堂にもワンプッシュしています。
使用方法もワンプッシュなので手間がかからないので助かります。

対象商品 : 75474343
2024-04-27
用途: 虫!
株式会社大石

上部がリニューアルして、とても押しやすい。
かぼそいオールドレディーの指で、香水を噴射するような感覚でシュッとひと吹きすれば
いやな蚊達がいなくなる。ステキです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする