曜日別特売

スキンベープイカリジン

スキンベープイカリジン - フマキラースキンベープイカリジン - フマキラー

使用年齢・回数制限なし。小さなお子様から大人まで安心して使えます。
虫よけ効果が最大6時間持続。虫よけ成分〈イカリジン〉を10%配合しました。
快適な使い心地。3種のサラサラ成分(ベタつき抑制パウダー、すべすべオイル、なめらかオイル)と潤水成分ヒアルロン酸Naを配合。お肌に優しくベタつかないので、夏場でも気持ち良く使えます。
マダニにも効く!
舞い散りを抑えた新キャップ。新キャップの採用で薬剤の粒子径が大きくなったことにより、舞い散りが抑えられるとともに肌への付着率がアップ、スプレーなのに塗る感覚を実現しました。

適合害虫蚊、ブユ、アブ、マダニ、イエダニ、トコジラミ、ヤマビルシリーズスキンベープ有効期間6時間内容量1個(200mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75474377-無香料
740
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
75474386-フレッシュサボン
740
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75474386-75474377-- スキンベープイカリジン フマキラー 75474377スキンベープイカリジンフマキラー1個(200mL)
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする