曜日別特売

おすだけノーマット スプレータイプ ボタニカル

おすだけノーマット スプレータイプ ボタニカル - アース製薬おすだけノーマット スプレータイプ ボタニカル - アース製薬おすだけノーマット スプレータイプ ボタニカル - アース製薬おすだけノーマット スプレータイプ ボタニカル - アース製薬おすだけノーマット スプレータイプ ボタニカル - アース製薬おすだけノーマット スプレータイプ ボタニカル - アース製薬おすだけノーマット スプレータイプ ボタニカル - アース製薬

Wの駆除で効く!薬剤がお部屋中に素早く広がり、
駆除1. 空間に浮遊する薬剤で、飛んでいる蚊に効く!
駆除2. 天井、壁、床に付着後、空間に再浮遊した薬剤で、天井、壁、床付近の蚊も逃さず、効く!1回スプレーするだけで薬剤がお部屋に広がり、12時間蚊を駆除します。(ハエは噴射直後のみ駆除します。)
1回のスプレーで必要量の薬剤が噴射されます。使用後もその場所に置いておく必要がないので、1本で家中使えます。
電気も電池も火も使わないので、お子様のいるご家庭でも安心して使えます。

香りBOTANICAL適合害虫ハエ・蚊成分イソプロパノール、LPG、香料種別スプレー容量1本区分防除用医薬部外品シリーズおすだけノーマット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×36使用の目安1日1プッシュ有効成分トランスフルトリン1.68g/本有効期間約12時間使用場所4.5畳~8畳の部屋利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アース殺虫エアゾールFJ1(g)内容量1本(41.7mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754745174901080036711
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする