●お部屋まるごと予防空間
●器具+取替えボトル
●超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がる
●常に成分が供給され続けるので効きめが安定
●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
●マモルーム器具には、全てのマモルーム取替えボトルが使えます。目的に応じて使い分けることができます。
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)



山の栗を収穫して帰った日、ズボンについていたケシ粒ほどの小さなダニを大量に家の中に持ち込んでしまったようで、あちこち噛まれて大変な事に……。この品を使用し、翌朝『コロコロ』使って掃除してみたところ、小さなダニの死骸がたくさん張り付いていてビックリ。
使用を始めてから、就寝時の痒みなどの不快な症状は消失しました。
ただし狭い室内では、機器作動中はバルサンを炊いているような煙っぽい匂いが気になります。
対策方法としては就寝1時間ほど前に作動させておいて、就寝時は止めております。
2週間くらい前から猫の頭にダニと思われる傷が出来ているのを発見。
最初はどこかにぶつけたかと思っていたが場所が移動するためダニだと思い病院へ連れて行こうかと思っていたが、まずは家のダニを何とかしないといけないのでこの商品を試してみることにしました。
設置して3日くらいで新たな傷は出来なくなりました。
いつも寝ている部屋に置いていますが効いたようです。
4.5畳から12畳にひとつという事なので追加で購入し各部屋に置こうと思っています。
購入してから連続使用しています。以前は、毎日どこかしらダニに食われていましたが、使用してからは、少なくなりました。