曜日別特売

ゼロノナイト イヤな虫用 1プッシュ式スプレー

ゼロノナイト イヤな虫用 1プッシュ式スプレー - アース製薬
(2件のレビュー)

●1年に1度は徹底ケア!イヤな虫を駆除
・ムカデ、コバエ、アリなど60種以上のイヤな虫にしっかり効く
・アース史上、効果最長(※虫ケア用品1プッシュ式スプレーにおいて。):光、熱に強い有効成分ブロフラニリドが長く残ります。
・プッシュするだけ簡単:気になる場所に、いつでも簡単に使用できます。
※速効性はありません。効果は害虫の大きさによって数時間から数日かけてゆっくり現れます。害虫の侵入を予防するものではありません。
●事前準備・掃除不要
●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
【楽ちんおしらせQR】次の使用日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)

タイプ60回分適合害虫ムカデ、ショウジョウバエ、チョウバエ、アリ、クモ、カメムシ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、キクイムシ、コナナガシンクイなど60種以上成分【有効成分】ブロフラニリド種別スプレーシリーズゼロノナイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×45使用の目安部屋の広さ・噴射回数:1.5畳・1回、4.5畳・3回、6畳・4回、9畳・6回、12畳・8回使用場所害虫が潜んでいそうなすき間(冷蔵庫、棚の裏など)アズワン品番65-2349-75利用場所屋内内容量1本(75mL)
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※注意ー人体に使用しないでください
※定められた使用方法を守る。
※人体用虫よけ剤(塗布型忌避剤)ではないので、人体には使用しない。
※薬剤を吸い込まない。
※アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしない。
※飲食物、食器、飼料、おもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、植物にかからないようにする。特に観賞魚・観賞エビ等の水槽や昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しない。
※ワックス加工面、塗装面、プラスチック、革製品にかからないようにする。
※シミになるおそれがあるので1ヵ所に集中して噴射しない。
※壁や床、扉に向けて使用する場合、変色やシミのおそれがあるので、目立たない部分で試してから使用する。
※子供には使用させない。
※閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、部屋の換気をする。
※噴射口をふさがない。
※過度に傾けて噴射しない。
※噴射中に薬剤が皮膚や目にかからないように注意する。
※薬剤が皮膚に付いた場合は、石けんを用いてよく洗う。また、目に入った場合は、直ちに水でよく洗い流す。
※万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がメタジアミド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受ける。
【保管及び取扱い上の注意】
※火気、直射日光を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない涼しい所に保管する。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かない。
※暖房器具(ファンヒーター等)や加熱源の周囲、夏場の車内は温度が上がり破裂する危険があるので置かない。
【火気と高温に注意】高圧ガス:DME
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754745784901080052315
オープン
2,790
3,069(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 居室内の害虫駆除
自動車・二輪車・自転車関連業

ワンプッシュづつ狙ったところに吹き掛けられるので使いやすい。
効き目はまあまあですね。

対象商品 : 75474578
2024-06-09
用途: 小さな、よくわからない虫の対策
卸売・小売業

1年間効果があるということで使用しました。
虫に直接プッシュしましたが、即効性は無いようです。
効果がでるまで時間がかかるようです。
1週間経過しましたが、虫の発生が激減したようです。
これから蚊やハエが心配ですので、半年くらいしたら、改めて使用してみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする