曜日別特売

アース渦巻香 プロプレミアム

アース渦巻香 プロプレミアム - アース製薬アース渦巻香 プロプレミアム - アース製薬アース渦巻香 プロプレミアム - アース製薬アース渦巻香 プロプレミアム - アース製薬アース渦巻香 プロプレミアム - アース製薬アース渦巻香 プロプレミアム - アース製薬アース渦巻香 プロプレミアム - アース製薬アース渦巻香 プロプレミアム - アース製薬
(1件のレビュー)

本品は、ピレスロイドを主成分とし、安定した効果を発揮します。約7時間効果が持続する蚊とり線香です。(燃焼時間は使用環境により異なります。)
屋内で蚊を速効駆除
屋外で空間忌避(直径6m空間)
屋内への侵入阻止
高級香(極上の伽羅の香り)
線香をご使用いただくときの「線香立て」と「皿型線香立て」付き
防除用医薬部外品

用途蚊成虫の駆除・忌避・侵入阻止適合害虫蚊成虫燃焼持続時間(h)約7シリーズアース渦巻香有効期間約7時間利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品内容量1個(60巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75474648-
オープン
1,090
1,199(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75474648
2024-06-19
用途: 蚊の侵入阻止

網戸を開ける度に侵入してきた蚊が、朝と夕方に10cm程たくだけで、今のところ阻止出来ています。いろんな蚊取り線香を試したが、これはレベチで効く。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする