曜日別特売

電解コンデンサ KMSシリーズ

電解コンデンサ KMSシリーズ - 日本ケミコン電解コンデンサ KMSシリーズ - 日本ケミコン電解コンデンサ KMSシリーズ - 日本ケミコン電解コンデンサ KMSシリーズ - 日本ケミコン電解コンデンサ KMSシリーズ - 日本ケミコン電解コンデンサ KMSシリーズ - 日本ケミコン電解コンデンサ KMSシリーズ - 日本ケミコン電解コンデンサ KMSシリーズ - 日本ケミコン
(1件のレビュー)

カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。

用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10
注意
※基板洗浄タイプではありません
全35種類を絞り込む
定格電圧(V)
静電容量(μF)
リーク電流(μA)
内容量
35種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
静電容量(μF)
リーク電流(μA)
リップル電流(A)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41048045EKMS201VSN821MP45S1個200dc82012102.17(RMS)22×45
オープン1,098
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
残り4点です
41048054EKMS251VSN471MP40S1個250dc47010201.61(RMS)22×40
オープン919
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
41048063EKMS401VSN181MQ25S1個400dc1808040.99(RMS)25.4×25
オープン999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
41048097EKMS451VSN151MP40S1個450dc1507790.94(RMS)22×40
オープン819
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
41048106EKMS451VSN471MA40S1個450dc47013701.95(RMS)35×40
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
47600849EKMS501VSN221MA35S1個500dc2209941.23(RMS)35×35
オープン1,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り5点です
47601996EKMS451VSN331MR40S1個450dc33011501.52(RMS)30×40
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
47602949EKMS251VSN471MQ30S1個250dc47010201.57(RMS)25.4×30
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
47603125EKMS501VSN471MA60S1個500dc47014502.03(RMS)35×60
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
47603545EKMS401VSN561MR50S1箱(200個)400dc56014102.07(RMS)30×50
オープン159,800
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
47603554EKMS401VSN561MR50S1個400dc56014102.07(RMS)30×50
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
47604017EKMS201VSN681MP40S1個200dc68011001.94(RMS)22×40
オープン939
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
47604428EKMS401VSN821MA50S1個400dc82017102.69(RMS)35×50
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
47600797EKMS451VSN221MR30S1個450dc2209431.18(RMS)30×30
オープン999
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
47603089EKMS401VSN471MA30S1個400dc47013001.85(RMS)35×30
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
41048079EKMS251VSN102MR40S1個250dc100015002.66(RMS)30×40
取扱い終了
41048088EKMS401VSN271MR25S1個400dc2709851.29(RMS)30×25
オープン
取扱い終了
返品不可
47600027EKMS501VSN181MQ50S1箱(200個)500dc1809001.2(RMS)25.4×50
オープン
取扱い終了
返品不可
47600045EKMS501VSN181MQ50S1個500dc1809001.2(RMS)25.4×50
オープン
取扱い終了
返品不可
47600754EKMS401VSN221MQ30S1箱(200個)400dc2208891.13(RMS)25.4×30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47600763EKMS401VSN221MQ30S1個400dc2208891.13(RMS)25.4×30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47600779EKMS451VSN221MR30S1箱(200個)450dc2209431.18(RMS)30×30
オープン
取扱い終了
返品不可
47600824EKMS501VSN221MA35S1箱(200個)500dc2209941.23(RMS)35×35
オープン
取扱い終了
返品不可
47601296EKMS501VSN271MR50S1箱(200個)500dc27011001.5(RMS)30×50
オープン
取扱い終了
返品不可
47601305EKMS501VSN271MR50S1個500dc27011001.5(RMS)30×50
オープン
取扱い終了
返品不可
47601944EKMS401VSN331MR30S1箱(200個)400dc33010801.45(RMS)30×30
オープン
取扱い終了
返品不可
47601953EKMS401VSN331MR30S1個400dc33010801.45(RMS)30×30
オープン
取扱い終了
返品不可
47601978EKMS451VSN331MR40S1箱(200個)450dc33011501.52(RMS)30×40
オープン
取扱い終了
返品不可
47602014EKMS501VSN331MA45S1箱(200個)500dc33012101.6(RMS)35×45
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47602039EKMS501VSN331MA45S1個500dc33012101.6(RMS)35×45
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47602933EKMS251VSN471MQ30S1箱(200個)250dc47010201.57(RMS)25.4×30
オープン
取扱い終了
返品不可
47603064EKMS401VSN471MA30S1箱(200個)400dc47013001.85(RMS)35×30
オープン
取扱い終了
返品不可
47603107EKMS501VSN471MA60S1箱(200個)500dc47014502.03(RMS)35×60
オープン
取扱い終了
返品不可
47604008EKMS201VSN681MP40S1箱(200個)200dc68011001.94(RMS)22×40
オープン
取扱い終了
返品不可
47604403EKMS401VSN821MA50S1箱(200個)400dc82017102.69(RMS)35×50
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41048045
2023-02-25
用途: 電源ユニットの修理
製造業

日本ケミコンKMSシリーズは他のシリーズ(KMM)よりも小型なので重宝しています。また1個からリーズナブルな価格で購入できるので非常にありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする