電解コンデンサ LXSシリーズ

電解コンデンサ LXSシリーズ - 日本ケミコン電解コンデンサ LXSシリーズ - 日本ケミコン電解コンデンサ LXSシリーズ - 日本ケミコン電解コンデンサ LXSシリーズ - 日本ケミコン電解コンデンサ LXSシリーズ - 日本ケミコン電解コンデンサ LXSシリーズ - 日本ケミコン電解コンデンサ LXSシリーズ - 日本ケミコン電解コンデンサ LXSシリーズ - 日本ケミコン
(2件のレビュー)

太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ
スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。

取付方式スルーホールシリーズLXS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)5000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~105リードピッチ(mm)10
注意
※基板洗浄タイプではありません
全41種類を絞り込む
定格電圧(V)
静電容量(μF)
リーク電流(μA)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
静電容量(μF)
リップル電流(A)
リーク電流(μA)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41047993ELXS401VSN561MR45S1個400dc5602.04(RMS)141030×45
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
41048009ELXS401VSN331MQ40S1個400dc3301.47(RMS)108025.4×40
オープン
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
41048018ELXS451VSN221MQ40S1個450dc2201.2(RMS)94325.4×40
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
41048036ELXS501VSN101MR25S1個500dc1000.82(RMS)67030×25
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
41443159ELXS201VSN391MP25S1個200dc3901.34(RMS)83722×25
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
41443177ELXS251VSN561MR25S1個250dc5601.87(RMS)112030×25
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
41443186ELXS201VSN152MR45S1個200dc15003.34(RMS)164030×45
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月24日
41443195ELXS401VSN181MQ25S1個400dc1800.99(RMS)80425.4×25
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
41443204ELXS401VSN331MA25S1個400dc3301.52(RMS)108035×25
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
41443247ELXS451VSN221MR30S1個450dc2201.18(RMS)94330×30
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
47598505ELXS161VSN102MP40S1個160dc10002.35(RMS)120022×40
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
47598575ELXS201VSN102MR30S1個200dc10002.52(RMS)134030×30
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
47598618ELXS251VSN102MR40S1個250dc10002.66(RMS)150030×40
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47599503ELXS501VSN121MR30S1個500dc1200.91(RMS)73430×30
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
47599993ELXS451VSN181MR25S1個450dc1801.06(RMS)85330×25
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
47600833ELXS501VSN221MA35S1個500dc2201.23(RMS)99435×35
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47601278ELXS451VSN271MQ45S1個450dc2701.36(RMS)104025.4×45
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
47601987ELXS451VSN331MR40S1個450dc3301.52(RMS)115030×40
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
47602355ELXS501VSN391MA50S1個500dc3901.78(RMS)132035×50
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47603116ELXS501VSN471MA60S1個500dc4702.03(RMS)145035×60
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
47603536ELXS201VSN561MQ25S1個200dc5601.67(RMS)100025.4×25
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
47603588ELXS451VSN561MA50S1個450dc5602.22(RMS)150035×50
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47604419ELXS401VSN821MA50S1個400dc8202.69(RMS)171035×50
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
41047948ELXS161VSN222MR50S1個160dc22004.11(RMS)177030×50
オープン
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
47598487ELXS161VSN102MP40S1箱(200個)160dc10002.35(RMS)120022×40
オープン
取扱い終了
返品不可
47598557ELXS201VSN102MR30S1箱(200個)200dc10002.52(RMS)134030×30
オープン
取扱い終了
返品不可
47598593ELXS251VSN102MR40S1箱(200個)250dc10002.66(RMS)150030×40
オープン
取扱い終了
返品不可
47599494ELXS501VSN121MR30S1箱(200個)500dc1200.91(RMS)73430×30
オープン
取扱い終了
返品不可
47599537ELXS251VSN152MA45S1箱(200個)250dc15003.56(RMS)183035×45
オープン
取扱い終了
返品不可
47599546ELXS251VSN152MA45S1個250dc15003.56(RMS)183035×45
オープン
取扱い終了
返品不可
47599975ELXS451VSN181MR25S1箱(200個)450dc1801.06(RMS)85330×25
オープン
取扱い終了
返品不可
47600815ELXS501VSN221MA35S1箱(200個)500dc2201.23(RMS)99435×35
オープン
取扱い終了
返品不可
47601253ELXS451VSN271MQ45S1箱(200個)450dc2701.36(RMS)104025.4×45
オープン
取扱い終了
返品不可
47601969ELXS451VSN331MR40S1箱(200個)450dc3301.52(RMS)115030×40
オープン
取扱い終了
返品不可
47602005ELXS501VSN331MA45S1箱(200個)500dc3301.6(RMS)121035×45
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47602023ELXS501VSN331MA45S1個500dc3301.6(RMS)121035×45
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47602346ELXS501VSN391MA50S1箱(200個)500dc3901.78(RMS)132035×50
オープン
取扱い終了
返品不可
47603098ELXS501VSN471MA60S1箱(200個)500dc4702.03(RMS)145035×60
オープン
取扱い終了
返品不可
47603527ELXS201VSN561MQ25S1箱(200個)200dc5601.67(RMS)100025.4×25
オープン
取扱い終了
返品不可
47603563ELXS451VSN561MA50S1箱(200個)450dc5602.22(RMS)150035×50
オープン
取扱い終了
返品不可
47604394ELXS401VSN821MA50S1箱(200個)400dc8202.69(RMS)171035×50
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-23
用途: 古いが故障して修理のために使用した
サービス業

古い部品と形状も同じで問題なく交換でき良かった
信頼の日本ケミコンなので安心して使用出来ます、
コンデンサーの足のメッキが良いので半田の乗りが大変良い為に半田付けが楽に出来る、高耐圧品がモノタロウさんで買え良かったです。

1が参考にしています
2023-02-20
用途: 未購入です(製品絞り込みまで至らず)
その他業種

検索が難しい。容量、直径、耐電圧で一発で絞り込みできるよう、サイトを改善して欲しい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3173:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする