杣 チェンソー防護用 軽量チャップス デニム調

杣 チェンソー防護用 軽量チャップス デニム調 - WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用 軽量チャップス デニム調 - WAKO(和光商事)
(3件のレビュー)

わずか850gの軽量チャップス。ガーデニング作業などでも手軽にお使いいただけます。防護性能もクラス1の認証を取得。大判のポケットも装着して、他には見ないモデルを追求したチャップスです。

用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠デニム調長さ(cm)91ウエスト(cm)110まで材質(防護材)ポリエステル100%仕様バックル付きの前掛けタイプ:ポケット付き内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75474824T004BM
13,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 林業作業時
農・林・水産業

脱着後少し面倒
以前より欲しかったが、購入出来ずいたが、今回購入した。一応機能的には満足しているが、止部分が長すぎて、樹木等にかかり、危険な事もあった。
それらの対処が欲しい。

対象商品 : 75474824
2024-04-12
用途: 主に林業作業の伐採時に使用します
農・林・水産業

現在使用しているチャップスと比較すると、約半分の重さで作業しやすく、体への負担軽減に役だっています。
改善点としては、装着後のベルト余りをまとめられると助かります。

対象商品 : 75474824
2023-04-01
用途: 伐採作業
建設業・工事業

いつも使用しています。安全に作業が出来て最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする