曜日別特売

杣 チェンソー防護用 防護ズボン プロフェッショナル

杣 チェンソー防護用 防護ズボン プロフェッショナル - WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用 防護ズボン プロフェッショナル - WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用 防護ズボン プロフェッショナル - WAKO(和光商事)

28m/sのチェンスピードからも防護するCLASS3(EN381-5取得)のチェンソー用防護パンツ。4WAYストレッチで抜群の伸縮性を保ち、COOLMAXなどの吸汗速乾素材で最大限に快適性を高めた最強の防護パンツです。チェンソー事故からユーザーを守ることを最優先としたプロモデル。

用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠材質(表)ナイロン、ポリエステル、ケプラー、コーデュラ、スパンデックス、(裏)クールマックス、クールパス、(防護材部分)ポリエステル内容量1本
注意
※防護の為、厚みのある商品、気心地もよい3D「立体裁断(ドレーピング)」を採用をしております。ドレーピングでサイズを測る際、裏側(内側採寸標準)から測っております。ウエストが快適なゴム伸縮素材ためウエスト等、全体のサイズ感は多少異なる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75474833T001-S3-SS72~842772
33,550
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
75474849T001-S3-MM76~882874
33,550
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
75474858T001-S3-LL80~922977
33,550
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
75474867T001-S3-LLLL84~962980
33,550
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする