WAKO(和光商事)
杣 チェンソー防護用 防護ズボン AIRモデル
猛暑を耐え抜くために開発したファン付きチェンソー用防護パンツ。5層の軽量素材に4WAYストレッチ&吸汗速乾素材COOL MAXはサマーモデル同様に、電動ファンをもも裏に配置。ファンは交換も可能。
用途
チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠
色
黄
素材
(表)ナイロン、ポリエステル、ケプラー、コーデュラ、スパンデックス、(裏)クールマックス、クールパス、(防護材部分)ポリエステル
セット内容
セット品
内容量
1本
注意
※防護の為、厚みのある商品、気心地もよい3D「立体裁断(ドレーピング)」を採用をしております。ドレーピングでサイズを測る際、裏側(内側採寸標準)から測っております。ウエストが快適なゴム伸縮素材ためウエスト等、全体のサイズ感は多少異なる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75474876
T001-EF-S
S
72~84
27
72
¥
33,550
¥
31,900
¥
35,090
(税込)
5日以内出荷
75474885
T001-EF-M
M
76~88
28
74
¥
33,550
¥
31,900
¥
35,090
(税込)
5日以内出荷
75474894
T001-EF-L
L
80~92
29
77
¥
33,550
取扱い終了
75474903
T001-EF-LL
LL
84~96
29
80
¥
33,550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください