リヒトラブ
クリヤーペンケース
吊り下げできるリング付き。
ふせんや小物が入る背面内ポケット付き。
ペンが約20本入ります。
スマートフォンを入れたままタッチ操作できます。
用途
中身が見えて取り出しやすい、クリヤータイプのスリムなペンケース。
開閉
ファスナー
収納量
ペン約20本
材質(本体)
PVC
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
アイスブルー
インディゴブルー
サニーレッド
スモークブラック
ピーチピンク
フロストクリヤー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75475174
A8100-1
フロストクリヤー
¥
680
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
75475183
A8100-3
サニーレッド
¥
680
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75475199
A8100-11
インディゴブルー
¥
680
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
75475208
A8100-12
ピーチピンク
¥
680
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75475217
A8100-14
アイスブルー
¥
680
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
75475226
A8100-24
スモークブラック
¥
680
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください