リヒトラブ
クリヤーボックスペンケース
吊り下げできるリング付き。
ふせんや小物が入る背面内ポケット付き。
ペンが約40本入ります。
スマートフォンを入れたままタッチ操作できます。
用途
広めのマチでたっぷり入る、クリヤータイプのペンケース。
開閉
ファスナー
収納量
ペン約40本
材質(本体)
PVC
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
アイスブルー
インディゴブルー
サニーレッド
スモークブラック
ピーチピンク
フロストクリヤー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75475235
A8101-1
フロストクリヤー
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
75475244
A8101-3
サニーレッド
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75475253
A8101-11
インディゴブルー
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75475269
A8101-12
ピーチピンク
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75475278
A8101-14
アイスブルー
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75475287
A8101-24
スモークブラック
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください