曜日別特売

クリヤーブック<ポケット交換タイプ>

クリヤーブック<ポケット交換タイプ> - リヒトラブクリヤーブック<ポケット交換タイプ> - リヒトラブクリヤーブック<ポケット交換タイプ> - リヒトラブクリヤーブック<ポケット交換タイプ> - リヒトラブクリヤーブック<ポケット交換タイプ> - リヒトラブクリヤーブック<ポケット交換タイプ> - リヒトラブクリヤーブック<ポケット交換タイプ> - リヒトラブクリヤーブック<ポケット交換タイプ> - リヒトラブ

トップインタイプ。
ワンプッシュで開く樹脂製とじ具。
裏面に書き込み可能な背見出し紙付き。
あけるとき:とじ具下部のレバーを押すと開きます。
とじるとき:とじ具上部を「カチッ」と音がするまで手前にスライドすると閉まります。

用途クリヤーな樹脂製とじ具で、ポケットが交換できるクリヤーブック。サイズA4ポケット数15枚材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)、とじ具/ABS樹脂内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75476118N8501-1フロストクリヤー
800
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
75476127N8501-3サニーレッド
800
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
75476136N8501-11インディゴブルー
800
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
75476145N8501-14アイスブルー
800
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
75476154N8501-24スモークブラック
800
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする